Referenties
Fischer:053268
Rubix:09050043
Fabrikant:FU 10 x 60
EAN:4006209532683






Productdetails : FISCHER UNIVERSEELPLUG FU 10 X 60 - 53268
De fischer FU universeelplug is geschikt voor bevestigingen in vrijwel alle bouwmaterialen, zowel massieve en holle materialen als plaatmateriaal. Dankzij de constructie van hoogwaardig nylon kan de plug snel worden gemonteerd met houtschroeven of spaanplaatschroeven.
Kenmerken:
Deze FU-universeelplug kan eenvoudig in de meeste bouwmaterialen worden aangebracht. De plug is vervaardigd van hoogwaardig nylon en zet uit in massieve materialen zoals beton en cellenbeton, waardoor een verankering door wrijvingssluiting ontstaat. In holle materialen of plaatmateriaal spreidt de plug zich uit om een maximale houvast door vormsluiting te garanderen. Zowel houtschroeven als spaanplaatschroeven zijn geschikt voor dit bevestigingssysteem. Lampen, plinten, lichte planken en hangkasten kunnen zo met doorsteekmontage worden bevestigd.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig nylon (kwaliteit van fischer).
• Nominale boordiameter: 6 mm, 8 mm of 10 mm.
• Pluglengte: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm of 60 mm.
• Geschikte schroefdiameter: 3 tot 3,5 mm (plug van 6 mm), 4 tot 5 mm (plug van 8 mm) en 5 tot 6 mm (plug van 10 mm).
• Minimale boordiepte: pluglengte + 10 mm.
• Maximaal toegestane belasting in gipsplaat: 6 daN.
• Maximaal toegestane belasting in beton: van 14 daN (6 × 35) tot 43 daN (10 × 60).
• Maximaal toegestane belasting in holle baksteen: van 13 daN (6 × 35) tot 21 daN (10 × 60).
• Beschikbare verpakking: schenkdoos of zakje
Kenmerken:
Deze FU-universeelplug kan eenvoudig in de meeste bouwmaterialen worden aangebracht. De plug is vervaardigd van hoogwaardig nylon en zet uit in massieve materialen zoals beton en cellenbeton, waardoor een verankering door wrijvingssluiting ontstaat. In holle materialen of plaatmateriaal spreidt de plug zich uit om een maximale houvast door vormsluiting te garanderen. Zowel houtschroeven als spaanplaatschroeven zijn geschikt voor dit bevestigingssysteem. Lampen, plinten, lichte planken en hangkasten kunnen zo met doorsteekmontage worden bevestigd.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig nylon (kwaliteit van fischer).
• Nominale boordiameter: 6 mm, 8 mm of 10 mm.
• Pluglengte: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm of 60 mm.
• Geschikte schroefdiameter: 3 tot 3,5 mm (plug van 6 mm), 4 tot 5 mm (plug van 8 mm) en 5 tot 6 mm (plug van 10 mm).
• Minimale boordiepte: pluglengte + 10 mm.
• Maximaal toegestane belasting in gipsplaat: 6 daN.
• Maximaal toegestane belasting in beton: van 14 daN (6 × 35) tot 43 daN (10 × 60).
• Maximaal toegestane belasting in holle baksteen: van 13 daN (6 × 35) tot 21 daN (10 × 60).
• Beschikbare verpakking: schenkdoos of zakje
Sterke punten
• Het universele ontwerp garandeert een veilige montage in vrijwel alle bouwmaterialen.
• De draaibeveiliging voorkomt dat de plug tijdens het indraaien van de schroef in het boorgat meedraait.
• De kraag voorkomt dat de plug in het boorgat wegglijdt.
• De compatibiliteit met houtschroeven en spaanplaatschroeven vereenvoudigt de aanschaf van bevestigingsmateriaal.
• De draaibeveiliging voorkomt dat de plug tijdens het indraaien van de schroef in het boorgat meedraait.
• De kraag voorkomt dat de plug in het boorgat wegglijdt.
• De compatibiliteit met houtschroeven en spaanplaatschroeven vereenvoudigt de aanschaf van bevestigingsmateriaal.
Toepassingen
Dit type plug is geschikt voor binnenafbouwwerkzaamheden op verschillende ondergronden, waaronder beton, geperforeerde baksteen met verticale gaten en holle betonblokken. Wandplanken, gordijnroedes en plinten behoren tot de gebruikelijke toepassingen. Ook elektrische installaties, de montage van profielen en de bevestiging van spiegels profiteren van deze veelzijdigheid. Dankzij de geometrie van de plug ontstaat een verankering door wrijvingssluiting in massieve materialen en door vormsluiting in geperforeerde bakstenen of holle wanden. Hierdoor kan dezelfde referentie worden gebruikt voor uiteenlopende werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | fu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes