Referenties
3M:SGGLCLPR
Rubix:A0480262
Fabrikant:7100038228
EAN:50051125857883

Documenten
Productdetails : 3M GLASREINIGER BESCHERMER 950ML
3M Glass Cleaner and Protector, Ready-To-Use is een ammoniakvrije spray die glas reinigt en beschermt voor een snellere, langdurigere glans. Het verwijdert moeiteloos vingerafdrukken, lippenstift en zelfs permanente marker. Het is de eerste commerciële glasreiniger met Scotchgard Protection om beslaan van spiegels en andere glazen oppervlakken te verminderen. Reinig en bescherm glas voor een langdurigere glans met 3M Glass Cleaner and Protector, Ready-To-Use. Onze ammoniakvrije spuitreiniger bespaart tijd en is milieuvriendelijker. Hij droogt sneller dan geteste concurrerende producten en verwijdert de meest hardnekkige vlekken zoals vingerafdrukken, lippenstift en zelfs permanente marker, voor een langdurig glanzend oppervlak. Het is de eerste commerciële glasreiniger met Scotchgard Protection die condensvorming op spiegels en andere glazen oppervlakken vermindert. De ammoniakvrije formule heeft een aangename geur en droogt sneller dan andere geteste glasreinigers, wat tijd bespaart.
Sterke punten
•Reinigt en beschermt glas voor een snellere, langdurigere glans
Verwijdert gemakkelijk vingerafdrukken, lippenstift en zelfs permanente marker
Vermindert condens op spiegels en andere glazen oppervlakken
Droogt sneller dan andere geteste glasreinigers, waardoor u tijd bespaart
Ammoniakvrije formule met een aangename geur
De eerste commerciële glasreiniger met Scotchgard-bescherming
Droogt sneller dan andere geteste glasreinigers, waardoor u tijd bespaart
Verwijdert gemakkelijk vingerafdrukken, lippenstift en zelfs permanente marker
Vermindert condens op spiegels en andere glazen oppervlakken
Droogt sneller dan andere geteste glasreinigers, waardoor u tijd bespaart
Ammoniakvrije formule met een aangename geur
De eerste commerciële glasreiniger met Scotchgard-bescherming
Droogt sneller dan andere geteste glasreinigers, waardoor u tijd bespaart
Toepassingen
Reiniging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 950 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Type | kant-en-klare glasreiniger en beschermer (spray) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Vlampunt | no flash point |
| pH-waarde | 6,5 - 8,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,17 excl. BTW
/ stuk
€ 127,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen