ROEBUCK TREKKER 15-250MM 2-PUNTS 886551
Universele trekker met 2 armen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:5094172
Roebuck:886551
Rubix:A0047425
EAN:3660338399824


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 300 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK TREKKER 15-250MM 2-PUNTS 886551
Standaard trekhaak.
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Universal 2-arm puller, spread 15-250mm, reach 165mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 300 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,70 excl. BTW
/ stuk
€ 158,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen