GEDORE HYDRAULISCHE CILINDER 230MM - 1.51/11
Hydraulische cilinder 1.51
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.51/11
Rubix:10050927
Fabrikant:8110760
EAN:4036976103625



Documenten
Productdetails : GEDORE HYDRAULISCHE CILINDER 230MM - 1.51/11
• 3/8" aansluiting
• incl. snelkoppelingsnippel en stofbeschermkap
• eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt
Hydraulische cilinder 230 mm 3/8" aansluiting incl. snelkoppelingsnippel en stofbeschermkap eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6000 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Diepte | 355 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | voor gebruik als hydraulische cilindercomponent binnen zware werkplaats/trek- en pers-toepassingen. met 3/8-aansluiting; inclusief passing en stofbeschermkap. kan direct worden gebruikt dankzij eenvoudige olievulling. |
| Type | hydraulische cilinder 1.51/11 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 926,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.120,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
