Referenties
Bahco:4532-H/B
Rubix:A0772561
EAN:7314150224470


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 640 mm |
| Uitwendige capaciteit | 715 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4532-H 4532-H/B
Trekker met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel. Armen en brug hamer gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren. De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Armen grijpen steeds parallel aan. Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal. 4532/B: Reserve klauw. 4532K: Paar reserve armen. 4532LK: Paar lange reserve armen. 4532/S: Reserve spindel.
Sterke punten
Grote klauwvlakken bieden veel voordelen voor het zorgvuldig en snel verwijderen van poelies, tandwielen en kogellagers|Extern en intern omkeerbaar door de armen te verplaatsen|Afwerking: Gegalvaniseerd, met inductiegeharde spil, vanaf 4532-C, D, E, F, G en H|Armen grijpen altijd parallel aan elkaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16500 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 640 mm |
| Uitwendige capaciteit | 715 mm |
| Diepte | 225 mm |
| Extractievermogen | 18 t |
| Gebruik | voor het gecontroleerd trekken/verwijderen van onderdelen zoals riemschijven (poelies), tandwielen en kogellagers; geschikt voor een snelle maar zorgvuldige demontage door het grote oppervlak van de klauwen. |
| Diameter | 55 mm |
| Type | 2-armige universele trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 578,07 excl. BTW
/ stuk
€ 699,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen