Referenties
Dichtomatik:175212
Rubix:04116923
Fabrikant:US 42,93 52,38 3,20 NBR 70 RN


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,93 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52,38 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Productdetails : USIT-RING 42,93X52,38X3,2 NBR70/SS
Sterke punten
-Elastomeer afdichtingslip gevulkaniseerd aan de binnenkant
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Toepassingen
Statische afdichting voor schroefverbindingen en flensafdichtingen (machinebouw, tank- en apparatenbouw)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 42,93 mm |
| Buitendiameter | 52,38 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,68 excl. BTW
/ stuk
€ 29,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen