USIT-RING 60,58X73,03X3,2 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichting (US FKM 70 RS S)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67104693
Rubix:04117001
Fabrikant:67104693


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,03 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Productdetails : USIT-RING 60,58X73,03X3,2 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Binnendiameter | 60,58 mm |
| Buitendiameter | 73,03 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,86 excl. BTW
/ stuk
€ 51,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen