Referenties
Dichtomatik:67175187
Rubix:04116955
Fabrikant:67175187

Productdetails : USIT-RING 5,7X10X1 NBR70/SS
Sterke punten
-Elastomeer afdichtingslip gevulkaniseerd aan de binnenkant
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Toepassingen
Statische afdichting voor schroefverbindingen en flensafdichtingen (machinebouw, tank- en apparatenbouw)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden