USIT-RING 35,94X44,45X3,2 NBR70

Zelfdichtende ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67068927
Rubix:04116890
Fabrikant:67068927
USIT-RING 35,94X44,45X3,2 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter35,94 mm
Buitendiameter44,45 mm
Dikte3,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 35,94X44,45X3,2 NBR70


Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsringen die gebruikt worden voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.

Toepassingen

Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter35,94 mm
Buitendiameter44,45 mm
Dikte3,2 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 2,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen