FACOM VIJZEL HOL UWG.320

UWG - Holle vijzels 20T en 30T voor U.320H, U.330H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:UWG.320
Rubix:10105342
EAN:3148510763880
FACOM VIJZEL HOL UWG.320

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit160 mm
Uitwendige capaciteit100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM VIJZEL HOL UWG.320


d [mm]: 100d1 [mm]: 23,8H [mm]: 160Olie-inhoud [cm³]: 141,5Slag [N.m]: 50Vermogen [kN]: 200Ton [t]: 20Spindel: UWG.320H01Schroef [mm]: 21T [kN]: 200[kg]: 7,900

Sterke punten

• Deze vijzels zijn bestemd voor de hydraulische trekkers U.320H en U.330H ter vervanging of als optie op de handtrekkers U.320 en U.330 met behulp van de speciale spindels UWG.320H01 en UWG.330H01.• Zij zijn voorzien van een plunjer met doorlopende schroefdraad, waardoor de ingeschroefde centrale schroef kan trekken en persen.• Deze vijzels worden bediend door de pomp van 700 bar UWP.10M.• Door een speciale kop in de plunjer te monteren is hij ook als potkrik te gebruiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8303 g
Afmeting verpakking (D x B x H)235x175x130 mm
Gewicht verpakking8303 g
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit160 mm
Uitwendige capaciteit100 mm
Diepte160 mm
Extractievermogen20 t
Gebruikvoor de hydraulische vijzel- / trekkeropstelling met holle vijzel uwg.320 voor u.320h en u.330h. wordt gebruikt als (vervangende of optionele) oplossing op de handbediende extractors u.320 en u.330, met speciale schroeven uwg.320h01 en uwg.330h01. werking in zowel duwen als trekken; activering met 700-bar pomp uwp.10ma.
Diameter100 mm
Typespecial grip bearing pullers
€ 856,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.036,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen