V-RING 6 A/FPM60 (VITON)
V-ring (v) 6 A - in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67062135
Rubix:04060498
Fabrikant:67062135

Documenten
Productdetails : V-RING 6 A/FPM60 (VITON)
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Minimumdiameter | 5 mm |
| Maximumdiameter | 9 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | va |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
