Referenties

Dichtomatik:49433578
Rubix:04060150
Fabrikant:VS 38 60 NBR NB603412
V-RING 38 S/NBR60

Technische samenvatting

Binnendiameter34 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte10,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 38 S/NBR60


Sterke punten

•Goede dynamische afdichting
Compensatie van kleine axiale bewegingen en hoek- en radiale uitlijningsfouten
Geringe eisen aan de oppervlaktekwaliteit van het pasvlak
Wrijving neemt af bij toenemende omtreksnelheid
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Vervaardigd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Algemene machinebouw; Installatietechniek; Aandrijftechniek; Elektromotoren; Tandwielkasten; Landbouwmachines; Walserijen; Lagersteunafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte10,5 mm
Materiaalnbr
€ 1,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden