SMC 3/2 VENTIEL V111-6LOU

V100-serie 3/2 elektrische verdelers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:V111-6LOU
Rubix:05276011
Fabrikant:V111-6LOU
EAN:3618036607123
SMC 3/2 VENTIEL V111-6LOU

Technische samenvatting

Typev100
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V111-6LOU


Machinebouwers die van oudsher een cilinder en elektrische verdelers hebben gebruikt voor het duwen en blokkeren van toepassingen krijgen nu een ruimte- en tijdbesparende oplossing met de presentatie van de nieuwe CVQ-serie van SMC, die een assortiment cilinders en kleppen bevat. Onze populaire CQ2-cilinder en onze V100-elektrische verdeler zijn oorspronkelijk ontwikkeld om één enkel, compact alles-in-één cilinder/klep-systeem te bieden, en wij hebben ze letterlijk samengebouwd tot één enkele eenheid. Door voor deze vernieuwende aanpak te kiezen, biedt het assortiment van de nieuwe CVQ-cilinder meer ruimtebesparing, omdat er geen plaats meer nodig is voor de klep of de verbinding. Door het wegvallen van de koppeling worden toekomstige prestatievoordelen behaald, zoals een lagere drukval en een lager luchtverbruik, tot 37% per cyclus, en een betere responstijd in vergelijking met de vorige configuraties met een afzonderlijk cilinder en klep. Als een alles-in-één systeem vereist de nieuwe CVQ slechts drie koppelingsverbindingen, in plaats van zeven zoals voorheen, en vereist minder arbeidstijd voor installatie en onderhoud. De CVQ-serie combineert een compact dubbelwerkend cilinder die verkrijgbaar is in asdiameters van 32, 40, 50 of 63 mm voor toepassingen die een cilindersnelheid tussen 50 en 500 mm/s vereisen en een IP40 stofdichte elektrische verdeler met 2 posities die verkrijgbaar is met 24 of 12 V laag vermogen.
v100 series 3/2 electric distributor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Typev100
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 25,18 excl. BTW
/ stuk
€ 30,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen