FESTO MULTIPOOLKNOOP VABE-S6-1LF-C-M1-R19 543415

VABE-multipoolknooppunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABE-S6-1LF-C-M1-R19
Rubix:05127748
Fabrikant:543415
EAN:4052568181840
FESTO MULTIPOOLKNOOP VABE-S6-1LF-C-M1-R19 543415

Technische samenvatting

Typemulti-pins knooppunt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MULTIPOOLKNOOP VABE-S6-1LF-C-M1-R19 543415


meerpolig knooppunt VABE-S6-1LF-C-M1-R19 Voor ventieleilanden VTSA en VTSA-F. Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=(* 16 met monostabiele kleppen, * 8 met bistabiele kleppen), Nominale werkspanning gelijkstroom=24 V, Toegestane spanningsfluctuatie=+/- 10%, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=0

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemulti-pins knooppunt
Aangepaste tariefcode84818079
€ 84,67 excl. BTW
/ stuk
€ 102,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen