FESTO DRUKINDICATOR OH-8-GN 10089

OH Optische weergave

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:OH-8-GN
Rubix:05104212
Fabrikant:10089
EAN:4052568065645
FESTO DRUKINDICATOR OH-8-GN 10089
Technische samenvatting
Typedrukindicator
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKINDICATOR OH-8-GN 10089


drukindicatie OH-8-GN Werkdruk = -1 - 8 bar, Werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedienings- en stuurmiddel = gesmeerde werking mogelijk (later nodig voor verder gebruik), Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, Pneumatische aansluiting = nippelschroefkoppeling PK-3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukindicator
Aangepaste tariefcode90262080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,70 excl. BTW
/ stuk
43,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen