SMC VOED/ONTL BLOCK SY5 U SIDE SY50M-3-1AS-C10

Blokkeerplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY50M-3-1AS-C10
Rubix:05272692
SMC VOED/ONTL BLOCK SY5 U SIDE SY50M-3-1AS-C10

Technische samenvatting

Typeblokkeerplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VOED/ONTL BLOCK SY5 U SIDE SY50M-3-1AS-C10


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht165 g
Typeblokkeerplaat
Land van oorsprongJP
35,83 excl. BTW
/ stuk
43,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen