FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R2C2-C-6 543533
VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S3-1-R2C2-C-6
Rubix:05125594
Fabrikant:543533
EAN:4052568181956

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R2C2-C-6 543533
reduceerplaat VABF-S3-1-R2C2-C-6 Voor ventieleiland VDMA-01/02, standaardpoortpatroon volgens 15407-1, tot 6 bar. Breedte=26 mm, Gebaseerd op de norm=ISO 15407-1, Bevestigingspositie=willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling=drukregelventiel voor 2, Bedieningsfunctie=(* uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 14 iso 15407-1 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,99 excl. BTW
/ stuk
€ 182,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen