FESTO MAGNEETSPOEL MSW-42AC-OD 34403

Magneetspoel MSW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSW-42AC-OD
Rubix:05103930
Fabrikant:34403
EAN:4052568067847
FESTO MAGNEETSPOEL MSW-42AC-OD 34403
Technische samenvatting
Typezonder explosiebescherming
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSW-42AC-OD 34403


Magneetspoel MSW-42AC-OD met gatenpatroon voor contactdoos volgens DIN EN 175301. Inbouwpositie=willekeurig, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Beschermingsgraad=IP65, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht149 g
Typezonder explosiebescherming
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,35 excl. BTW
/ stuk
51,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen