FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R6C2-C-10 546828

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S1-1-R6C2-C-10
Rubix:05125574
Fabrikant:546828
EAN:4052568007379
FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R6C2-C-10 546828
Technische samenvatting
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R6C2-C-10 546828


reduceerplaat VABF-S1-1-R6C2-C-10 Voor ventieleiland VTSA, standaard poortpatroon volgens 5599-1, tot maximaal 10 bar. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 2 omw. Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
171,41 excl. BTW
/ stuk
207,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen