FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-2-P1A3-G12 555786

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S2-2-P1A3-G12
Rubix:05127856
Fabrikant:555786
EAN:4052568096359
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-2-P1A3-G12 555786

Technische samenvatting

Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-2-P1A3-G12 555786


verticale druktoevoerplaat VABF-S2-2-P1A3-G12 Breedte=54 mm, Gebaseerd op de norm=ISO 5599-2, Bevestigingspositie=willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling=alternatieve druktoevoer voor 1, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Vertical pressure supply plate VABF-S2-2-P1A3-G12 555786

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84819000
€ 61,95 excl. BTW
/ stuk
€ 74,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen