FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-2-P1A14-G12 8000549
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S2-2-P1A14-G12
Rubix:05114197
Fabrikant:8000549
EAN:4052568256180

Documenten
Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-2-P1A14-G12 8000549
vertical pressure supply plate VABF-S2-2-P1A14-G12 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Verticale voedingsplaat VABF-S2-2-P1A14-G12 Breedte=54 mm, Gebaseerd op standaard=ISO 5599-2, Montagepositie= willekeurig, Pneumatisch verticaal stapelen=Alternatieve drukvoeding voor 1 en 14, Bedrijfsdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,53 excl. BTW
/ stuk
€ 126,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen