FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-10-P3 8026403

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-30E-G34-10-P3
Rubix:05131546
Fabrikant:8026403
EAN:4052568280154
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-10-P3 8026403
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-10-P3 8026403


spruitstukblok VABM-B10-30E-G34-10-P3 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=10, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=4264 g
Terminal block VABM-B10-30E-G34-10-P3 Pitch=32 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=4264 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
245,46 excl. BTW
/ stuk
297,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen