FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12P-G18-6 552656
Aansluitprofiel VABM-C7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C7-12P-G18-6
Rubix:05110472
Fabrikant:552656
EAN:4052568095253

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12P-G18-6 552656
Aansluitstrip VABM-C7-12P-G18-6 voor magneetventiel VOVG, met interne hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=168 g, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 3=G1/8
Connection strip VABM-C7-12P-G18-6 for solenoid valve VOVG, with internal pilot air. Max. number of valve positions=6, corrosion resistance class KBK=2, product weight=168 g, pneumatic connection 1=G1/8, pneumatic connection 3=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 182,8 g |
| Type | aansluitblok voor vovg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,48 excl. BTW
/ stuk
€ 69,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen