FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-9 576346

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20E-G38-9
Rubix:05131384
Fabrikant:576346
EAN:4052568261870
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-9 576346
Technische samenvatting
Typeaansluitblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-9 576346


spruitstukblok VABM-B10-20E-G38-9 Roosterafmeting = 22 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 9, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 1985 g
Terminal block VABM-B10-20E-G38-9 Pitch=22 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1985 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,54 excl. BTW
/ stuk
130,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen