FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-8-G 8004917
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-18W-G38-8-GR
Rubix:05131276
Fabrikant:8004917
EAN:4052568277826

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-8-G 8004917
spruitstukrail VABM-L1-18W-G38-8-GR Roosterafmeting = 19 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Opslagtemperatuur = -20 - 60°C
Terminal strip VABM-L1-18W-G38-8-GR Pitch=19 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,43 excl. BTW
/ stuk
€ 203,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen