FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-5-P3 8026282
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-25E-G12-5-P3
Rubix:05131462
Fabrikant:8026282
EAN:4052568279530

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-5-P3 8026282
spruitstukblok VABM-B10-25E-G12-5-P3 roosterafmeting = 27,5 mm, bevestigingspositie = willekeurig, max. aantal ventielposities = 5, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, productgewicht = 1428 g
Manifold block VABM-B10-25E-G12-5-P3 8026282
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,74 excl. BTW
/ stuk
€ 98,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen