FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-30-G34-9-P53 8026345
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-30-G34-9-P53
Rubix:05131602
Fabrikant:8026345
EAN:4052568279844

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-30-G34-9-P53 8026345
toevoerspruitstuk VABM-B10-30-G34-9-P53 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=9, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=1613 g
P-terminal strip VABM-B10-30-G34-9-P53 Pitch=32 mm, Installation position=any, Max. number of valve stations=9, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1613 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,91 excl. BTW
/ stuk
€ 132,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen