FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-9 8026366

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-30E-G34-9
Rubix:05131576
Fabrikant:8026366
EAN:4052568279967
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-9 8026366
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-9 8026366


spruitstukblok VABM-B10-30E-G34-9 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=9, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=4663 g
Terminal block VABM-B10-30E-G34-9 Pitch=32 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=4663 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
288,58 excl. BTW
/ stuk
349,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen