FESTO AANSLUITPLAAT VABP-S1-1V1G-G14-2 2614860
VABP Aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABP-S1-1V1G-G14-2
Rubix:05114961
Fabrikant:2614860
EAN:4052568254810

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABP-S1-1V1G-G14-2 2614860
sub-base VABP-S1-1V1G-G14-2 Width=42 mm, Function port 32=G1/8, Function port 34=G1/8, Pneumatic port 22=(* G1/4, * Sub-base), Pneumatic port 44=(* Sub-base, * G1/4)
Onderplaat VABP-S1-1V1G-G14-2 Breedte=42 mm, Functionele aansluiting 32=G1/8, Functionele aansluiting 34=G1/8, Pneumatische aansluiting 22=(* G1/4, * Onderplaat), Pneumatische aansluiting 44=(* Onderplaat, * G1/4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,06 excl. BTW
/ stuk
€ 297,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen