Referenties
SMC:ZP2-B06MBN
Rubix:05300101
Fabrikant:ZP2-B06MBN
EAN:3618036475012

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM PAD ZP2-B06MBN
De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 4 - Ø 20 mm
•Shapes: Bellows Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet
•High Flexibility.
Pad Diameter: 6mm (Blast Type)
Material: N (NBR)
•Shapes: Bellows Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet
•High Flexibility.
Pad Diameter: 6mm (Blast Type)
Material: N (NBR)
Sterke punten
•Zware vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40mm tot 125mm
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40mm tot 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x9x8 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | rond |
| Type | balgkussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,55 excl. BTW
/ stuk
€ 6,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen