SMC ZUIGNAP ZP2-09JN-X19

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-09JN-X19
Rubix:05300025
EAN:3618036477092
SMC ZUIGNAP ZP2-09JN-X19

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter9 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-09JN-X19


Met de lancering van onze nieuwe serie ZP2 vacuümgrijpers kunnen we onze klanten nu een complete one-stop-shop oplossing bieden. Deze nieuwe serie ZP2 is ontwikkeld als onderdeel van ons groeiende assortiment vacuümgerelateerde producten en biedt, in combinatie met onze bestaande series ZP en ZP2V vacuümmatten, een formidabel assortiment aan mattenopties om zelfs aan de meest uitdagende handling- en transferbehoeften te voldoen. De vacuümmatten uit de ZP2-serie zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, vormen en materialen en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen.
•Pad Sizes: Ø 15 - Ø 46 mm
•Shapes: Multibellows Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 9mm
Pad Type: J [Bellows (Multistage Type)]
Material: N (NBR)
Lock Ring: X19 (Without Lock Ring)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter9 mm
Vormrond
Typebalgkussen
6,25 excl. BTW
/ stuk
7,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen