SMC ZUIGNAP ZP2-10KP

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-10KP
Rubix:05300027
Fabrikant:ZP2-10KP
EAN:3618036476972
SMC ZUIGNAP ZP2-10KP

Technische samenvatting

Materiaalpeek
Diameter10 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-10KP


De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpeek
Diameter10 mm
Vormrond
Typeharsbevestiging vacuüm pad
5,98 excl. BTW
/ stuk
7,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen