SMC ZUIGNAP ZPT32CNK10-B5-A10

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT32CNK10-B5-A10
Rubix:05299882
EAN:3618036448924
SMC ZUIGNAP ZPT32CNK10-B5-A10

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter32 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT32CNK10-B5-A10


De vacuümbekers uit de ZPT-serie zijn vlak, vlak met ribben, diep en balg, zodat ze geschikt zijn voor meerdere toepassingen. Verticale vacuümaansluitingen kunnen worden gemaakt via one-touch fittingen of schroefdraadverbindingen. De ZP2-serie is ontworpen om speciale producten die ontworpen zijn voor de ZP-serie te standaardiseren. De padtypes omvatten: miniatuurpads, compacte pads, sproeierpads, multiblaasbalgpads, sponspads, markeringsvrije pads, ovale padvariaties en padvariaties voor zwaar gebruik. De ZP3-lijn van vacuümbekers heeft een compacte pad en het bufferhuis is evenveel ingekort als bij de ZP-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter32 mm
Vormrond
Typevlakke pad met rib
38,88 excl. BTW
/ stuk
47,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen