PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F30 TWO-AL 32-1/8 0101330

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101330
Rubix:A0080505
Fabrikant:0101330
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F30 TWO-AL 32-1/8 0101330

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen (cr)
Diameter30 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F30 TWO-AL 32-1/8 0101330


Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is

Toepassingen

Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen (cr)
Diameter30 mm
Vormplat
Typezuignap
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Aangepaste tariefcode84879090
22,98 excl. BTW
/ stuk
27,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen