SMC ZUIGNAP ZP2-T46ZJS-A30

Vacuümpadbuffer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-T46ZJS-A30
Rubix:A0728916
SMC ZUIGNAP ZP2-T46ZJS-A30

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter46 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-T46ZJS-A30


Voor bolvormige werkstukken of werkstukken met hellende oppervlakken
•Padmaten: Ø 15 - Ø 46 mm
•Vormen: Multibellows-type
•Materialen: siliconenrubber, siliconenrubber met hoge hardheid, NBR, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, urethaanrubber, siliconenrubber conform FDA21CFRSS1772600
•Opties: korte schroefdraad, verticale vacuüminlaat met one-touch-fitting.

Materiaal pad: S [siliconenrubber, wit (A40 niet van toepassing op 40, 46
A50 niet van toepassing op B15, B20, B30)]:
Afmetingen montageschroefdraad: A30 (korte schroefdraad, M30 x 1,5)
Diameter pad: 46 (ø46)
Vacuüminlaat: korte schroefdraad

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgvormige paden
Zes verschillende materialen beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht81 g
Materiaalsiliconenrubber
Diameter46 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
Land van oorsprongJP
28,61 excl. BTW
/ stuk
34,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen