Referenties
Festo:ISV-M10
Rubix:05118824
Fabrikant:545998
EAN:4052568092016

Technische samenvatting
| Materiaal | smeedaluminiumlegering (behuizing);gesinterd brons (filter);hooggelegeerd roestvrij staal (veer) |
|---|---|
| Verbinding | m10 |
Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGVENTIEL ISV-M10 545998
vacuümzuigventiel ISV-M10 Voor het behouden van het vacuüm als één of meer zuignappen binnen een groep geen contact maken met het werkstuk. Grootte = M10, Ejector-pulsgeschiktheid = <= 8 bar, Bevestigingspositie = willekeurig, Werkdruk = -0,95 - 0 bar, Benodigde zuigsnelheid bij -0,5 bar = 2 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | smeedaluminiumlegering (behuizing);gesinterd brons (filter);hooggelegeerd roestvrij staal (veer) |
| Verbinding | m10 |
| Maximale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Type | vacuümveiligheidsklep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,85 excl. BTW
/ stuk
€ 38,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen