SMC ZUIGNAP ZP3E-Y40UMN-B8

Vacuümvoet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3E-Y40UMN-B8
Rubix:A0728031
Fabrikant:01730669
SMC ZUIGNAP ZP3E-Y40UMN-B8

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter40 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-Y40UMN-B8


De vacuümzuignappen uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks zuignapopties om aan al uw behoeften op het gebied van handling en transport te voldoen. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste zuignapconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.

Sterke punten

•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter40 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
31,28 excl. BTW
/ stuk
37,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen