KNIPEX VANGLIJN TT 00 50 01 T BK

Vanglijn

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:00 50 01 T BK
Rubix:A0663077
EAN:4003773081357
KNIPEX VANGLIJN TT 00 50 01 T BK

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX VANGLIJN TT 00 50 01 T BK


Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, onderhoud van gebouwen, bij industriekliminrichtingen, dakwerken, bergbeklimmigen, in de klimsport, beursbouw. Beschermt het gereedschap op zekere wijze tegen neervallen. Verhindert het verlies van het gereedschap, verwonding van levende wezens en de beschadiging van objecten. Grote werkradius: lange vanglijn om comfortabel te werken. Veelzijdig gebruik: vanglijn kan met de koord direct aan de pols, riem, klimuitrusting etc. bevestig worden. Verbinding met KNIPEX Tethered Tools*-tangen ook zonder karabijnhaak mogelijk. De vanglijn uit geplooide weefselband zet zich bij belasting uit tot een lengte van ca. 1,5 m. Met lus uit genaaide vlakke riem aan een uiteinde, en genaaide koord met stopper aan het andere uiteinde. Niet toegelaten voor de beveiliging van personen!. Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht. Passend voor alle KNIPEX tangen met bevestigingshaak.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)1000x16x10 mm
Logistiek gewicht32 g
Lengte1,5 m
€ 16,93 excl. BTW
/ stuk
€ 20,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen