Referenties
Gedore:6 38x42
Rubix:10010412
Fabrikant:6068550
EAN:4010886606858

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 38X42MM - 6 38X42
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 38x42 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 784 g |
| Opening | 38x42 |
| Lengte | 360 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,87 excl. BTW
/ stuk
€ 59,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen