Referenties
Stahlwille:4205 26
Rubix:A0414744
Fabrikant:42050026
EAN:4018754024070



Productdetails : STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 26MM
DIN 7444, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x42,5x160 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Opening | 26 |
| Lengte | 160 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | staal |
| Diameter | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,26 excl. BTW
/ stuk
€ 45,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen