STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 12160VDE-13
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:44180013
Rubix:10127900
EAN:4018754253975



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 12160VDE-13
Stahlwille 12160 VDE-13 is een enkele steeksleutel (13 mm) met VDE-geïsoleerde werking tot 1.000 V. Chrome-alloy staal, chroomgeplateerd en geschikt voor live werken conform IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x29x11 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Opening | 13 |
| Lengte | 166,4 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
