GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 3MM - VDE 2133 3
Soksleutel VDE 3C-greep - 2133
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2133 3
Rubix:10016720
Fabrikant:1747045
EAN:4010886841198

Productdetails : GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 3MM - VDE 2133 3
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
VDE-Soksleutel met 3C-greep 3 mm 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 3 |
| Lengte | 225 mm |
| Type | dopsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
