FESTO DICHTINGSPATROON VAVC-Q2-M22U-15-S1 3019144

VAVC-afdichtingspatroon

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VAVC-Q2-M22U-15-S1
Rubix:05117428
Fabrikant:3019144
EAN:4052568268688
FESTO DICHTINGSPATROON VAVC-Q2-M22U-15-S1 3019144
Technische samenvatting
Typeafdichtingspatroon
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DICHTINGSPATROON VAVC-Q2-M22U-15-S1 3019144


afdichtingspatroon VAVC-Q2-M22U-15-S1 Nominale diameter DN=15, Voedselveilig=zie conformiteitsverklaring, Informatie over materialen, afsluitelement=VMQ (silicium), Materiaalspecificatie=(* bevat PWIS-stoffen, * conform aan RoHS)
Sealing cartridge VAVC-Q2-M22U-15-S1 Nominal diameter DN=15, Food suitability=see declaration of conformity, Material information for shut-off element=VMQ (silicone), Material note=(* contains LABS-containing substances, * RoHS compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichtingspatroon
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,78 excl. BTW
/ stuk
59,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen