COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT VBMT 16 04 08-MM 2015

VBMT 1604 positief inzetstuk

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:VBMT160408-MM2015
Rubix:20106840
Fabrikant:5755713
COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT VBMT 16 04 08-MM 2015

Technische samenvatting

Type plaatjevbmt160408-mm2015
Schakering2015
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT VBMT 16 04 08-MM 2015


De CoroTurn® 107-draaikop van Sandvik Coromant is ontworpen voor optimale precisie en oppervlaktekwaliteit tijdens bewerkingen en effectieve spaanbeheersing. De hardmetalen HC-structuur zorgt voor hoge slijtvastheid, verlengt de levensduur van het gereedschap en verlaagt de onderhoudskosten. Deze wisselplaat is ontworpen voor hoge snijsnelheden en veeleisende omstandigheden en voldoet aan de behoeften van industrieën die hun productiviteit willen optimaliseren. De gedeeltelijk cilindrische montage met een afschuining van 40-60° zorgt voor een stabiele en nauwkeurige passing, beperkt trillingen en garandeert een gelijkmatige slijtage van de wisselplaat, wat de oppervlaktekwaliteit verbetert en de duurzaamheid verlengt.

Specificaties:
Diameter bevestigingsgat: 4,4 mm
Vorm en grootte van de insert: VB1604
Aantal snijkanten: 2
Insert cirkeldiameter: 9,525 mm
Insert vormcode: Ruitvormig 35°
Zin: neutraal
Substraat: HC
Insert dikte: 4,7625 mm
Hoofdspeling hoek: 5°
Insert behuizing: 16
Insert behuizing maatcode (imperiale eenheden): 3/8.

Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldwijde leider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het merk heeft tientallen jaren ervaring en biedt innovatieve producten en diensten om de productiviteit van industriële bedrijven te optimaliseren. Bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen en inzet voor duurzaamheid, is Sandvik Coromant een vertrouwde partner voor verspanende professionals.

Sterke punten

- Uitstekende oppervlaktekwaliteit dankzij geoptimaliseerde spaanbreekgeometrie;
- Lange standtijd wat resulteert in lagere bewerkingskosten;
- Geschikt voor veeleisende snijomstandigheden met goede bewerkingsstabiliteit;
- Geschikt voor voorbewerkingen met uitstekende spaanbeheersing.

Toepassingen

De CoroTurn® 107 draaikop wordt aanbevolen voor het bewerken van roestvast staal in semi-afwerkingstoepassingen. Het is bijzonder geschikt voor de productie van onderdelen zoals stijve assen, assen, naven en tandwielen en garandeert een hoogwaardige oppervlakteafwerking en een optimaal rendement in industriële productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjevbmt160408-mm2015
Schakering2015
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
€ 238,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 288,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen