ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-5-A-1-NI
Veerpennen, roestvrij staal / kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 313-5-A-1-NI
Rubix:A0575721
Fabrikant:313-5-A-1-NI
EAN:4045525086517




Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-5-A-1-NI
De stempel van de roestvrijstalen veerpennen GN 313 steekt in de niet-werkende stand niet uit. Hij kan handmatig worden bediend of bij Type D en DK mechanisch (pneumatische cilinder, nokkenplaat, enz.), waarbij hij alleen uitsteekt zolang hij wordt bediend. Met behulp van de inwendige draad bij identificatie 2 aan de drukzijde kunnen bijvoorbeeld speciale drukpennen of een stangopstelling worden aangestuurd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | elesa+ganter blokkeerbout gn 313-5-a-1-ni |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,42 excl. BTW
/ stuk
€ 24,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen