THVZ VEERRING D127B M30
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26 Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37025.300.001
Rubix:08913163
EAN:8715492765116

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 48,2 mm |
Productdetails : THVZ VEERRING D127B M30
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 48,2 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,02 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 50,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen