Referenties
Vervangen ref.:RONW18BR
Spartex:RONWB18
Rubix:08913092
Fabrikant:000127.00002.0180.000
EAN:4043952052389

Productdetails : SPARTEX ST VEERRING D127B M18
DIN 127 veerstaal vorm B galvanisch verzinkt veerringen B, glad Afmeting: B 5
Het gebruik van de volgende borgmiddelen is niet effectief:
• Veerringen DIN 127 en DIN 128, alsook veerschijven DIN 137 .
Deze normen hebben bij schroefverbindingen
met hogere sterkte (vanaf 5.6) geen borgende werking, omdat ze enkel platgedrukt
worden en geen zettingsverschillen kunnen opvangen.
• Waaierplaten DIN 6798
• Tandonderlegschijven DIN 6797
• Borgplaten DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Borgnapjes DIN 526
• Borgmoer DIN 7967 (palmoeren)
Al deze producten voldoen niet aan de borgingsvereisten. De normen zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, ingetrokken.
Het gebruik van de volgende borgmiddelen is niet effectief:
• Veerringen DIN 127 en DIN 128, alsook veerschijven DIN 137 .
Deze normen hebben bij schroefverbindingen
met hogere sterkte (vanaf 5.6) geen borgende werking, omdat ze enkel platgedrukt
worden en geen zettingsverschillen kunnen opvangen.
• Waaierplaten DIN 6798
• Tandonderlegschijven DIN 6797
• Borgplaten DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Borgnapjes DIN 526
• Borgmoer DIN 7967 (palmoeren)
Al deze producten voldoen niet aan de borgingsvereisten. De normen zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, ingetrokken.
DIN 127 verenstaal vorm B veerringen B, glad Afmeting: B 18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2432,5 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M18 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,93 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 44,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
18 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Metrische diameter
M18
