VEERRING M/VLAKEIND D7980 M14
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37200.140.001
Rubix:08913315
EAN:8715492766915

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 21,1 mm |
Productdetails : VEERRING M/VLAKEIND D7980 M14
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,8 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 21,1 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerring m/vlakeind d7980 m14 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
21,1 mm
Type
veerring m/vlakeind d7980 m14
Metrische diameter
M14