GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 80X36X3,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.836.030
Rubix:08910847
EAN:8715492761002

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 80 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 80X36X3,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94,4 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 80x36x3,0 |
| Metrische diameter | M36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 18,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
80 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 80x36x3,0
Metrische diameter
M36