VEERRING M/VLAKEIND D7980 M22
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37200.220.001
Rubix:08913318
EAN:8715492766977

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 32,9 mm |
Productdetails : VEERRING M/VLAKEIND D7980 M22
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 32,9 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerring m/vlakeind d7980 m22 |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,57 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 39,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
32,9 mm
Type
veerring m/vlakeind d7980 m22
Metrische diameter
M22